Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoflex-Band blau 10mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetoflex-Band blau 10mm x 1m
Magnetoflex-Band blau 10mm x 1m
Artikel-Nr.:
     4012-623201
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1261003
EAN/GTIN:
     4013695007861
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
";Magnetoflex-Bänder

• Haften magnetisch auf Plantafeln
• Zur Festlegung der Planungszeiträume
• Wiederbeschreibbar mit wasserlöslichen Markern
• Mit rückseitig aufgedruckter Zentimeterskala
• Weitere Bandbreite auf Anfrage

"
Weitere Informationen:
Farbe Oberfläche:
blau
Länge:
1 m
Breite:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
1261003
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetoplan magnetband blau, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 x 1, 30704728, Beschriftungsband, Boardmarker-Satz, für, Magnete, Magnetfolienstreifen, Magnetoflexband, Magnetoflex-Bänder, Magnetwandleisten, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,66*
1
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 6,67*
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,07*
1
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 7,48*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,0076* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 115,01*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 96,33*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.