Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm L410.B46 Platte,Gummi grau,RL L410.B46.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 125mm L410.B46 Platte,Gummi grau,RL L410.B46.125
Bockrolle 125mm L410.B46 Platte,Gummi grau,RL L410.B46.125
Artikel-Nr.:
     4012-624693
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B46.125
EAN/GTIN:
     4021885011390
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Bockrolle

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
• Rad: Gummi grau
• Radkörper: Kunststoff
• Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B46.125
a:
125 mm
c:
37,5 mm
e:
155 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B46.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Plattenlenkrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 15,75*
4 Tage
17
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 15,76*
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,37*
3 Tage
20
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 16,75*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.