Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-329958
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885011390
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Transportrolle L410.B46.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 84x64/76x56 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Länge:
104
Durchmesser:
125
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
84x64/76x56 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Tragkraft:
100 kg
Bauhöhe:
155 mm
Plattengröße:
105x80 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Gewicht:
880 g
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
37,5 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, BS-Bockrolle-Platte-125-grau-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 15,75*
4 Tage
17
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 15,76*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,37*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 16,75*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.