Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-625372
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443272
EAN/GTIN:
     4317784443272
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregalsystem-Set, Anbauregal, verzinkt, Tiefe 400 mm

Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
Oberfl„che sendzimirverzinkt
4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Belastung, h”henverstellbar im Raster von 25 mm
Komplett in Folie eingeschweiát
Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Planungshinweis:
Planmaáe Anbauregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 6mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 35 mm

4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubeh”r,
H”he 2000 mm, Breite 1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Feldlast:
1300 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, 30493537, Regalb”den
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
€ 4,90*
ab € 129,47*
€ 163,16*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 163,17*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 166,86*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 180,07*
3 Tage
19
€ 9,95*
ab € 151,65*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.