Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830493537
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784443272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregalsystem-Set, Anbauregal, verzinkt, Tiefe 400 mm

• Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
• Oberfläche sendzimirverzinkt
• 4 MultiPlus Fachböden mit 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
• Komplett in Folie eingeschweißt
• Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Planungshinweis:
Planmaße Anbauregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 6mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 35 mm

4 MultiPlus Fachböden mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubehör,
Höhe 2000 mm, Breite 1000 mm.
Höhe = 2000 mm
Breite = 1000 mm
Tiefe = 600 mm
Feldlast = 1300 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, SCHULTE, Lagertechnik, -Fachboden-Regale, Fachböden, FORMAT, Steckregale, Regalböden, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, -Format-Steckregale, Fachbodenregal, 7830493537, 30493537
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,90*
ab € 129,47*
€ 163,16*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 163,17*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 166,86*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 180,07*
Lager 5HCAZ
19
€ 9,95*
ab € 151,65*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.