Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625372
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443272
EAN/GTIN:
     4317784443272
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregalsystem-Set, Anbauregal, verzinkt, Tiefe 400 mm

Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
Oberfl„che sendzimirverzinkt
4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Belastung, h”henverstellbar im Raster von 25 mm
Komplett in Folie eingeschweiát
Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Planungshinweis:
Planmaáe Anbauregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 6mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 35 mm

4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubeh”r,
H”he 2000 mm, Breite 1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Feldlast:
1300 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, 30493537, Regalb”den
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 129,72*
€ 161,31*
Lager 6C8MS
23
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 161,32*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 164,86*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 181,29*
3 Tage
11
€ 9,95*
ab € 151,89*
€ 189,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.