| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626501 Herst.-Nr.: 4046436016532 EAN/GTIN: 4046436016532 |
| |
|
| | |
| Sprühgerät Spayn n paint, 5l • Stabiler Kunststoffbehälter • Dichtungen aus widerstandsfähigem Viton® • Verstärktes Kunststoff-Rohr mit Kunststoff-Flachstrahldüse (110°) • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Schnellschlussventil aus stabilem Kunststoff • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle • Tragriemen, schultertragbar Weitere Informationen: | | Füllinhalt: | 5 l | Gesamtinhalt: | 7 l | Betriebsdruck: | 3 bar | Gewicht: | 1,8 kg | Marke: | Gloria |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,15* | € 38,45* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,36* | € 38,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,02* | € 41,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,65* | € 41,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,45* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|