| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S998501 Herst.-Nr.: 000101.0000 EAN/GTIN: 4046436016532 |
| |
|
| | |
| Das Spray&Paint Drucksprühgerät ist bestens geeignet für die Ausbringung von sprühfähigen Holzschutzölen und Lasuren, die auf Wasser basierend hergestellt sind. Mit einem Fassungsvermögen von 5 l, einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar sowie eines verstärkten Kunststoff-Rohrs mit Kunststoff-Flachstrahldüse (Sprühwinkel 110°) sorgt das Drucksprühgerät für beste Arbeitsergebnisse. Optimales Arbeitsergebnis: Gleichmäßige, glatte Oberflächen ohne Tropfen und Nasenbildung. Ergonomisch: Bequemes und sauberes Arbeiten. Zeitsparend: Schnelle Bearbeitung dank effektiver Flachstrahldüse. Kostensparend: Sparsamer Verbrauch, wirtschaftlicher Betrieb. Features: Ausbringung von sprühfähigen Ölen und Lasuren 5 l Füllinhalt für größere Flächen / Gesamtvolumen 7 l Maximaler Betriebsdruck 3 bar Stabiler Kunststoffbehälter Verstärktes Kunststoff-Rohr mit Kunststoff-Flachstrahldüse (110°) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.8 kg | Fassungsvermögen: | 5 l | Leistung (Details): | 3 bar | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,23* | € 38,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,06* | € 38,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,85* | € 41,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,96* | € 42,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,53* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|