Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel 32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel 32mm FORTIS
Schlag-Maulschlüssel 32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-631677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730747
EAN/GTIN:
     4317784730747
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 32 mm
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Maulstärke:
17,5 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730747
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58350032, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 9,00*
Lager 4012
163
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,84*
3 Tage
163
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,85*
8 Tage
163
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,89*
5 Tage
163
1
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.