Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 300mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange 300mm FORTIS
Wasserpumpenzange 300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-635079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727693
EAN/GTIN:
     4317784727693
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maul geschliffen. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.



Geschmiedet.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Feineinstellung:
7-fach
für Muttern:
43 mm
für Rohre:
37257 Zoll
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727693
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, 55910300
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,31*
Lager 4012
283
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,45*
8 Tage
283
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,55*
3 Tage
293
1
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.