Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 1000, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AWA 1000, verzinkt
Auffangwanne AWA 1000, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-635342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462000803
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für IBC-Container, verzinkt

Lagerung von max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Mit Abfüllaufsatz.

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Anzahl Abfüllaufsatz:
1
max. Anzahl (1000-l-IBC):
1
Maße LxBxH:
1460x1460x1090 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
201 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc-behälter, 30102324, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 833,06*
€ 860,98*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 841,37*
€ 902,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 866,81*
€ 924,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 873,33*
€ 930,46*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 868,27*
€ 930,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,56*
€ 1.074,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,70*
€ 1.058,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,42*
€ 1.021,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,37*
€ 1.001,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.