Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L1460xB1460xH1090mm Stahlbl.m.Gitterrost silber BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9130467564
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA1000 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462000803
Suchbegriffe:
Auffangwanne
Auffangwannen
Bodenwanne
Fasslagerungssysteme
zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · mit Abfüllaufsatz · Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1460 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Stahlblech
Höhe:
1090 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 833,06*
€ 860,98*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 841,37*
€ 902,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 866,81*
€ 924,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 873,33*
€ 930,46*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 868,27*
€ 930,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 860,98*
€ 1.024,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 854,38*
€ 1.016,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 847,65*
€ 1.008,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 840,78*
€ 1.000,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8.609,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.