Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehäter MGU 270 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehäter MGU 270 verzinkt
Kippbehäter MGU 270 verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-635560
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462063242
EAN/GTIN:
     4052462063242
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mini-Kippbehälter Typ MGU

Niedrige Bauform – Schüttkantenhöhe
Aus 3 mm Stahlblech mit stabilem Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Kippwinkel
Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rollensatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MGU 270
Farbe:
verzinkt
Volumen ca.:
0,27 m³
Maße LxBxH:
1385x780x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
103 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, eurokraft kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, 30911532, Lagerbehälter, Mini-Kippbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,02*
€ 640,50*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,92*
€ 640,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,42*
€ 649,61*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,16*
€ 654,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,55*
€ 656,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,52*
€ 762,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,65*
€ 731,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,38*
€ 716,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,28*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 270
ab € 135,93*
Zubehör
Bauer
MGU270-D-VERZ
ab € 108,53*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.