|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-636276 Herst.-Nr.: 30612458 EAN/GTIN: 4035209000274 |
| |
|
|  |  |
 | Staro Rollbock • Für das Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen bzw. Installationen unter der Decke • Viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material • Grundgerüst aus Aluminium, Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) • Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit • Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung Weitere Informationen:  |  | Arbeitsbühne: | 1,95x1,95 m | Arbeitshöhe: | 2,80–3,90 m | Gerüsthöhe: | 1,89–2,78 m | Standhöhe: | 0,80–1,90 m | Gewicht: | 99,9 kg | Made in Germany: | ja | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Wilhelm layher GmbH & Co.KG | Adresse/Postanschrift: | Ochsenbacher Straße 56, D-74363 Güglingen-Eibensbach | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@layher.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, 30612458, Deckengerüst, Gerüst, Layher, Rollbock, und, Universalgerüst, Wand-, Zimmerfahrgerüst |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.231,83* | € 1.340,42* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.243,89* | € 1.346,72* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 1.230,01* | € 1.379,3422* |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.297,45* | € 1.408,56* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.359,01* | € 1.469,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|