| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-7000 Herst.-Nr.: 7000 EAN/GTIN: 4035209000274 |
| |
|
| | |
| Layher Staro Aluminium-Rollbock - Grundausstattungohne Zwischengeländer, Bordbretter und Leiterzugang für Standhöhen bis 1,00 m Der Layher Staro Rollbock ist das faltbare "Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen und Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet Ihnen viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material. - Grundgerüst aus Aluminium als Falteinheit für schnelle Montage
- Höhenverstellbarkeit von Standhöhe 0,80 m bis 1,90 m durch Bohrung in den Standrohren alle 11 cm
- Rückenlehnen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100)
- Stabile Lenkrollen für besondere Standfestigkeit
- Leicht, robust, langlebig
- Erhältlich in der Grundausstattung und in der Komplettausstattung (erforderlich ab einer Standhöhe von 1,00 m)
- Je nach Ausführung bis zu einer max. Arbeitshöhe von 3,90 m einsetzbar
- Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Plattform: 1,95 x 1,95 m Standhöhe: 0,80 - 1,90 m Arbeitshöhe: 2,80 - 3,90 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,75* | € 1.399,28* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,89* | € 1.400,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.228,20* | € 1.432,1322* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,91* | € 1.462,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,71* | € 1.502,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|