| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637868 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761201958 |
| |
|
| | |
| Hängewaage Typ HDB Hochlastige XL-Version Größere Bauform schafftt Platz für einen großen Handgriff, besseres Handling bei schweren Lasten. Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang. Mit Hold-Funktion Zum bequemen Ablesen des Wägewertes (automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste). Mit Spitzenlast-Anzeige. Haken, Stahl, einklappbar. Technische Daten Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 35 °C. Inklusive Batterien, 2x1,5 V AAA. Betriebsdauer: bis zu 180 Stunden. Weitere Informationen: | | Typ: | HDB 6K-3XL | Ablesbarkeit: | 5 g | Wägebereich: | 6 kg | Maße BxTxH: | 107x25x101 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,33* | € 69,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,94* | € 69,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,09* | € 71,55* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,53* | € 73,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,83* | € 75,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|