Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaagen HDB-N | Typ: HDB 6K-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaagen HDB-N | Typ: HDB 6K-3XL
Hängewaagen HDB-N | Typ: HDB 6K-3XL
Artikel-Nr.:
     163-4660772
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 6K-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
Hängewaagen HDB-N
Praktisch und stets griffbereit.
-Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang, auch als Kofferwaage geeignet
-Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
-Haken (Edelstahl), einklappbar
-Batterien inklusive, 2 x 1,5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung (abschaltbar)

Typ HDB 6K-3XL
Max. Last 6 kg
Ablesbarkeit 5 g
Breite 107 mm
Tiefe 25 mm
Höhe 101 mm
Abmessungen (BxTxH) 107 x 25 x 101 mm
Gewicht 200,0 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 2 x 1,5 V, AAA
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage 5g, Hängewaagen, Waage,Hänge, Waagen,Hänge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,31*
€ 69,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 71,28*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 58,52*
€ 72,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,59*
€ 75,96*
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.