Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage HDB 6K-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage HDB 6K-3XL
Hängewaage HDB 6K-3XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761201958
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
Hängewaage Typ HDB

Hochlastige XL-Version
Größere Bauform schafftt Platz für einen großen Handgriff, besseres Handling bei schweren Lasten.
Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
Für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.
Mit Hold-Funktion
Zum bequemen Ablesen des Wägewertes (automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste).
Mit Spitzenlast-Anzeige.
Haken, Stahl, einklappbar.
Technische Daten
Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm.
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 35 °C.
Inklusive Batterien, 2x1,5 V AAA.
Betriebsdauer: bis zu 180 Stunden.

Weitere Informationen:
Typ:
HDB 6K-3XL
Ablesbarkeit:
5 g
Wägebereich:
6 kg
Maße BxTxH:
107x25x101 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage 5g, 30421257, Präzisionswaage, Waage, Wiegesystem, Zählwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,31*
€ 69,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 71,28*
€ 6,49*
ab € 58,52*
€ 72,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,59*
€ 75,96*
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.