Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 PSC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Artikel-Nr.:
     4012-638319
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3165140962483
EAN/GTIN:
     3165140962483
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PSC Professional

Bürstenloser Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.
Produkteigenschaften:
• Restart Protection verhindert den autonomen Neustart des Werkszeuges nach einem Stromausfall
• PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
• Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
• Geschwindigkeitsvorwahl
• Bluetooth Connectivity Modul (CoMo GCY 30-4) für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, CoMo GCY 30-4, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Schleifscheiben-Ø max.:
125 mm
Gewicht nach EPTA:
2,0 kg
WGNr.:
E002
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, 01753465, Schleifer, Winkelschleifer, Akku-Schleifer, Trennschleifer, Akku-Trennschleifer, 4001753465, 1753465
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 208,44*
€ 244,69*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 210,51*
€ 245,66*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 215,63*
€ 250,32*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 221,17*
€ 254,94*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,51*
€ 291,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 40,71*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,60*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,06*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,18*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,66*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 39,07*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,57*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,49*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,44*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,97*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,44*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,11*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,38*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 46,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.