Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

voreingestellter Drehmomentschraubendreher 7452 90,0 Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
voreingestellter Drehmomentschraubendreher 7452 90,0 Ncm
voreingestellter Drehmomentschraubendreher 7452 90,0 Ncm
Artikel-Nr.:
     4012-639170
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5074794001
EAN/GTIN:
     4013288179197
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Voreingestellter Messwert: 0,1 Nm, 0,3 Nm, 0,9 Nm, 1,2 Nm
Präzision: ± 6 % (DIN EN ISO 6789). Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,28*
€ 41,03*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 41,47*
1
€ 4,90*
ab € 34,04*
€ 45,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,09*
€ 45,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,07*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074792001
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.