Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentindikator 400 TX 25 / 5,0 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 400 TX
Wera 400 TX
Artikel-Nr.:
     4012-639186
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5005091001
EAN/GTIN:
     4013288208828
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Anwendung:Innen-TORX®-Schrauben
Messwert:4,0 Nm, 5,0 Nm; fest voreingestellt
Präzision:± 10 %. Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.
Klinge:Rund
Ausführung:Mattverchromt, Black Point Spitze
Griff:Querform, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Skalenbereich:
5 N·m
Länge:
60 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5005091001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,66*
€ 37,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,44*
€ 41,83*
1
€ 4,90*
ab € 33,49*
€ 41,87*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,73*
€ 42,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,60*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.