Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesklettscheiben 125 mm coarse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesklettscheiben 125 mm coarse
Vliesklettscheiben 125 mm coarse
Artikel-Nr.:
     4012-650132
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623378985
EAN/GTIN:
     3157629497098
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klett-Vliesschleifscheibe RAPID PREP

• Gewebeunterlage mit Zentrierung
• Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
• Z um Beischleifen, Finishen, Reinigen und leichten Entgraten

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
grob
Bohrungs-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623378985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,41*
14 Tage
74
20
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,97*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,01*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 341,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.