Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesklettscheiben 125 mm coarse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesklettscheiben 125 mm coarse
Vliesklettscheiben 125 mm coarse
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650132
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623378985
EAN/GTIN:
     3157629497098
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klett-Vliesschleifscheibe RAPID PREP

• Gewebeunterlage mit Zentrierung
• Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
• Z um Beischleifen, Finishen, Reinigen und leichten Entgraten

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
grob
Bohrungs-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623378985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,41*
Lager 6C8MS
14 Tage
74
20
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,97*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,01*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.