Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor
Schneidmatte 320x440mm Nr.3003 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-650404
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3003.06
EAN/GTIN:
     4002632800757
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidmatte

• Bestehend aus 3 Schichten: einem festen Kern und 2 widerstandsfähigen Außenflächen
• Mit selbstheilender Oberfläche, auch Schnitte mit schärfsten Klingen und höchstem Druck werden wieder ausgeglichen

Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
3 mm
Ausführung:
mit Rasteraufdruck in cm und inch
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
3003.06
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,24*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 15,22*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,61*
€ 16,85*
1
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 16,89*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.