Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 75-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 75-150mm
Absperrblase NW 75-150mm
Artikel-Nr.:
     4012-651167
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     155803
EAN/GTIN:
     4014788609139
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
• Sehr flexibel und bogengängig
• Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar

Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch.

Weitere Informationen:
Nennweite:
75–150 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
270 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
155803
Weitere Suchbegriffe: absperrblase
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,60*
€ 181,24*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 181,96*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 182,64*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 184,70*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 190,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.