| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-651167 Herst.-Nr.: 155803 EAN/GTIN: 4014788609139 |
| |
|
| | |
| Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 75–150 mm | Betriebsdruck: | 1,5 bar | Blasenlänge: | 270 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Härke | Herstellername: | Härke GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 155803 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,48* | € 174,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,21* | € 179,24* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 180,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 150,75* | € 181,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,16* | € 184,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|