Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch. ALU-NE 125mm K80 gewölbt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifsch. ALU-NE 125mm K80 gewölbt FORTIS
Fächerschleifsch. ALU-NE 125mm K80 gewölbt FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705011
EAN/GTIN:
     4317784705011
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe Normalkorund, gewölbt

• Normalkorund
• Faserstoffträger
• Gute Abtragsleistung und gute Standzeit
• Besonders geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und NE-Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705011
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
372
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,74*
4 Tage
316
1
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,74*
9 Tage
372
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,75*
2 Tage
372
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,86*
2 Tage
372
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.