Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch. ALU-NE 125mm K80 gewölbt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifsch. ALU-NE 125mm K80 gewölbt FORTIS
Fächerschleifsch. ALU-NE 125mm K80 gewölbt FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705011
EAN/GTIN:
     4317784705011
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe Normalkorund, gewölbt

• Normalkorund
• Faserstoffträger
• Gute Abtragsleistung und gute Standzeit
• Besonders geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und NE-Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705011
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,84*
2 Tage
294
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,87*
8 Tage
294
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,90*
Lager 6C8MS
294
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.