Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr.-Clip 9tlg. 1,5-10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr.-Clip 9tlg. 1,5-10mm FORTIS
Winkelschraubendr.-Clip 9tlg. 1,5-10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705462
EAN/GTIN:
     4317784705462
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911, ISO 2936K

Lieferung: Im Kunststoff-Handhalter.

Weitere Informationen:
Anzahl:
9-teilig
Inhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705462
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,82*
Lager 4012
120
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,87*
4 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,90*
9 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,94*
1
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.