| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-653286 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784705462 EAN/GTIN: 4317784705462 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K Lieferung: Im Kunststoff-Handhalter. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Inhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784705462 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 5,82* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,69* | € 6,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,71* | € 6,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,74* | € 6,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|