Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere 150mm FORTIS
Kabelschere 150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727013
EAN/GTIN:
     4317784727013
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 150 mm
Kabelschere

• Chrom-Vanadium-Stahl 55 Cr-V
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Zum Schneiden von Kupferkabel und mehradrigem Kabel

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schneidwert-Ø:
6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727013
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, fortis kabelschneider
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
303
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,42*
Lager 4012
303
1
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 10,57*
8 Tage
303
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,58*
1
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 11,28*
14 Tage
303
1
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.