Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere 150mm FORTIS
Kabelschere 150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727013
EAN/GTIN:
     4317784727013
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 150 mm
Kabelschere

• Chrom-Vanadium-Stahl 55 Cr-V
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Zum Schneiden von Kupferkabel und mehradrigem Kabel

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schneidwert-Ø:
6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727013
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, fortis kabelschneider
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
291
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,81*
2 Tage
291
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,57*
6 Tage
291
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,67*
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 10,34*
14 Tage
303
1
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.