Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider 750mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider 750mm FORTIS
Bolzenabschneider 750mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727655
EAN/GTIN:
     4317784727655
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider

• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
• Kopf aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
• Exzenterschraube zum Nachstellen der Messer (induktiv gehärtet)
• Messerkopf austauschbar

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
750 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727655
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
171
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 32,48*
6 Tage
171
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 32,49*
€ 4,90*
ab € 23,13*
€ 33,02*
1 Tag
171
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 37,95*
14 Tage
175
€ 6,99*
ab € 28,88*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.