Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere 250mm rechts FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschere 250mm rechts FORTIS
Lochschere 250mm rechts FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727778
EAN/GTIN:
     4317784727778
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere

• Chrom-Vanadium-Stahl 50 Cr-V, geschmiedet und ölgehärtet
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Für kurze gerade und Figurenschnitte, große Radien

Schneidleistung: Stahlblech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727778
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
358
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,39*
Lager 4012
358
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,21*
5 Tage
303
1
€ 4,79*
ab € 7,18*
€ 10,26*
8 Tage
358
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,32*
1
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.