| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232474 Herst.-Nr.: 4317784727778 EAN/GTIN: 4317784727778 |
| |
|
| | |
| Loch-Blechschere • Chrom-Vanadium-Stahl 50 Cr-V, geschmiedet und ölgehärtet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • Griffe mit Kunststoff überzogen • Für kurze gerade und Figurenschnitte, große Radien Schneidleistung: Stahlblech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Fortis | Gesamtlänge: | 250 | Ausführung: | rechtsschneidend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 9,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,14* | € 10,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,18* | € 10,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,32* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,07* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|