Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange poliert 160mm m.M.K.Griff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange poliert 160mm m.M.K.Griff FORTIS
Kombizange poliert 160mm m.M.K.Griff FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728416
EAN/GTIN:
     4317784728416
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombizange

• Kopf poliert
• Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV)
• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
• DIN ISO 5746
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø mittel:
3,1 mm
Schneid-Ø hart:
1,8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728416
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
287
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,15*
Lager 4012
287
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,85*
8 Tage
288
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,86*
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 7,56*
5 Tage
288
1
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.