Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker Schere 145mm 2K-Auge FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker Schere 145mm 2K-Auge FORTIS
Elektriker Schere 145mm 2K-Auge FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773522
EAN/GTIN:
     4317784773522
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 145mm
elektrikerschere
Elektrikerschere

• Schneiden aus rostfreiem Edelstahl
• Mit zwei runden Griffaugen
• Griffe mit Weichstoffeinlagen
• Zum Schneiden von feindrähtigen Leitern bis 16 mm²

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
145 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773522
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Scheren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,77*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,38*
€ 7,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.