Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker Schere 145mm 2K-Auge FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker Schere 145mm 2K-Auge FORTIS
Elektriker Schere 145mm 2K-Auge FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773522
EAN/GTIN:
     4317784773522
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 145mm
elektrikerschere
Elektrikerschere

• Schneiden aus rostfreiem Edelstahl
• Mit zwei runden Griffaugen
• Griffe mit Weichstoffeinlagen
• Zum Schneiden von feindrähtigen Leitern bis 16 mm²

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
145 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773522
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Scheren
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 7,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 7,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.