Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS
Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784783033
EAN/GTIN:
     4317784783033
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Mehrkomponenten-Kunststoffheft
• Abrollschutz
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784783033
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,14*
Lager 4012
355
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,96*
5 Tage
302
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,99*
9 Tage
355
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,02*
2 Tage
351
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.