Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS
Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS
Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS
Schraubendreher VDE PH3x150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784783033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784783033
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• Runde Klinge • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
udf_EDE_Katalog:
29332351
Herstellerartikelnummer:
4317784783033
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, Schraubendreher, Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,15*
2 Tage
353
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,92*
7 Tage
353
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,97*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,18*
€ 6,11*
3 Tage
353
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.