Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wund- Augenspray Mini 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wund- Augenspray Mini 50ml
Wund- Augenspray Mini 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-654253
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     45530
EAN/GTIN:
     5701684723425
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum 50ml
Wund- & Augenspray 250ml

Ausführung:
• Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
• Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
• Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
• Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
• Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Herstellerartikelnummer:
45530
Herstellername:
Plum Safety ApS
Markenname:
Plum
Ursprungsland:
Land unbekannt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, Augenspülung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,64*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 11,93*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 12,03*
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 12,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1596* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.