| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X665531 Herst.-Nr.: 45530 EAN/GTIN: 5701684723425 |
| | |
|
| | |
| Das neue Plum Wund- und Augenspray bietet Ihnen schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge. Dabei hilft es Ihnen, das Risiko für Infektionen oder Folgeschäden zu minimieren.
Plum Wund- und Augenspray kann leicht mitgeführt werden und ist einfach anzuwenden. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Der gleichmäßige Sprühstrahl der sterilen 0,9 % Natriumchloridlösung ist stark genug zum Auswaschen von Fremdkörpern und Schmutz aus Wunden, gleichzeitig jedoch sanft für die Spülung der Augen.
In der Spraydose wird die Flüssigkeit mit einem Beutel von dem Treibgas getrennt. Der Beutel im Behälter ist mit dem Ventil der Spraydose fest verbunden, so dass keine Treibgase austreten können (Bag-on-Valve System).
Ideal für Industrie, Produktion, Laboratorien, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Nothilfe. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 50 ml | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. | Signalwort: | Achtung | Produkt-Art: | Wund- und Augenspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, PLUM, Wundspray, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 10,64* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 11,93* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,98* | € 12,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,05* | € 12,47* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,84* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,161* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|