| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-656182 Herst.-Nr.: PP-3/XL EAN/GTIN: 4029201019488 |
| |
|
| | |
| Einweganzug »PP-1« / »PP-3« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Schutz vor groben Verschmutzungen • Kein Schutz vor Chemikalien • Schutzklasse PSA, Kategorie I • Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze • Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen • Reißverschlussabdeckung Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m² Weitere Informationen: | | Modell: | PP-3 | Größe: | XL | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | PP-3/XL | Herstellername: | Asatex AG | Marke: | ASATEX® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Overall |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,14* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,63* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,70* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 2,80* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,81* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|