Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzschutzoverall PP-3 Gr.XL blau PSA I ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695442
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-3/XL
EAN/GTIN:
     4029201199418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze · atmungsaktiv · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Gummizug in der Taille · Reißverschlussabdeckung. Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 50g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XL
Material:
Polypropylen Spinnvlies
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,65*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,76*
1
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 2,81*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.