Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Planam Latzhose 2382, leuchtgelb-marine, Größe 48 MULTISEVEN
Artikel-Nr.:
     4012-657233
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4552382-354_48
EAN/GTIN:
     4057121493033
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Latzhose MULTISEVEN 2382 381

Eigenschaften:
• Ergonomische Schnittführung
• Atmungsaktiv
• Inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend
Ausführung:
• Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen und am Rumpf
• Skandinavischer Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung
• In der Länge verstellbare Stretchträger
• Weitenverstellbarer Bund
• Diverse Taschenlösungen
Material:
• Leuchtgelb: Gewebe 155, Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
• Kontrastfarbe: Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11612 Klasse A1, A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Klasse 1, A1/ A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149 Klasse 3 / 5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Klasse 2
Farbe: leuchtgelb-marine

Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
4552382-354/48
Herstellername:
Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Markenname:
Rofa
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 125,51*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,84*
€ 125,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 128,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,80*
€ 129,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 132,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.