Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec Auffanggurt IGNITE RECORD CACH, G-1157, Größe M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec Auffanggurt IGNITE RECORD CACH, G-1157, Größe M/XXL
Skylotec Auffanggurt IGNITE RECORD CACH, G-1157, Größe M/XXL
Skylotec Auffanggurt IGNITE RECORD CACH, G-1157, Größe M/XXL
Skylotec Auffanggurt IGNITE RECORD CACH, G-1157, Größe M/XXL
Artikel-Nr.:
     4012-659279
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1157-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281293118
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt IGNITE RECORD CACH

Ausführung:
Ultraleicht und komfortabel
• Abnehmbares Top-Teil
• Für schnelle Arbeiten ohne viel Material
Sport-Zulassung und alle Zertifizierungen für die Seilzugangstechnik
• Atmungsaktive Schulter-Polster
• Bei Verschleiß einfach auszutauschen
• Atmungsaktive Bein-, Hüft- und Rückenpolster sorgen für eine hohe Luftzirkulation
• Gurtband am Rücken ist längenverstellbar
• Max. Lebensdauer: 10 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Ösen: Brustöse, Halteöse, Sitzgurtöse
• Temperaturbereich: von -35 °C bis 40 °C
• Handwäsche: 40 °C
• Höchstzugkraft (EN 1891): 26,30 kN
Anwendungsbereiche: Baumpflege in der Industrie und Freizeit
Zulassung/Norm: DIN EN 358:2019, DIN EN 361:2002, DIN EN 813:2008
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Aluminium, Halteöse: Aluminium, Sitzgurtöse: Aluminium, Schloss: Aluminium

Weitere Informationen:
Größen:
M/2XL
Gewicht:
2,15 kg
Hüftumfang:
95–120 cm
Herstellerartikelnummer:
G-1157-M/XXL
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilklemmen, Seilklemmen, skylotec auffanggurt en358, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt skylotec, 1885160000, 85160000, Absturzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 300,24*
€ 348,55*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 348,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,51*
€ 437,85*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 386,68*
€ 447,52*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 395,77*
€ 455,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.