Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt IGNITE RECORD CACH G-1157 M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt IGNITE RECORD CACH G-1157 M/XXL
Auffanggurt IGNITE RECORD CACH G-1157 M/XXL
Auffanggurt IGNITE RECORD CACH G-1157 M/XXL
Auffanggurt IGNITE RECORD CACH G-1157 M/XXL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281293118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G-1157-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281293118
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Produktbeschreibung: • Sport-Zulassung und alle Zertifizierungen für die Seilzugangstechnik • Atmungsaktive Schulter-Polster • Bei Verschleiß einfach auszutauschen • Atmungsaktive Bein-, Hüft- und Rückenpolster sorgen für eine hohe Luftzirkulation • Gurtband am Rücken ist längenverstellbar • Hüftumfang: 86-130cm • Temperaturbereich: von -35 °C bis 40 °C • Höchstzugkraft (EN 1891): 26,30 kN •Zulassung/Norm: DIN EN 12277:2019, DIN EN 358:2019, DIN EN 361:2002, DIN EN 813:2008 Material: • Gurte und Bänder: Polyamid • Ösen: Polyester, Aluminium
Weitere Informationen:
Größe:
M/XXL | M/2XL
Norm:
DIN EN 12277:2019,DIN EN 358:2019, DIN EN 361:2002,DIN EN 813:2008
Material:
Gurte und Bänder: Polyamid/Ösen: Polyester, Aluminium
udf_EDE_Katalog:
31636647
Gewicht:
2,15 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 298,86*
€ 351,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 351,80*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 378,13*
€ 439,35*
7 Tage
1
€ 9,95*
ab € 387,13*
€ 450,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 397,58*
€ 459,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.