Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Akku-Arbeitsleuchte NOVA R 200-2000Lumen Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-659313
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35456
EAN/GTIN:
     5708997354568
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA R

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C.

Mit zwei eingebauten Magneten für flexible Montagemöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
200–2000 lm
Leistung:
16,5 W
Brenndauer:
2–20 h
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35456
Ursprungsland:
VR China
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
205
€ 5,99*
ab € 57,81*
€ 67,78*
1 Tag
149
€ 5,45*
ab € 57,69*
€ 67,85*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 68,16*
Lager 4012
87
€ 5,90*
ab € 60,02*
€ 69,92*
2 Tage
124
€ 4,99*
ab € 60,78*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,52*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,28*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 6,23*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 15,34*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.