Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R314, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4012-673358
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     314-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochsichtbarer Stoßschutzhandschuh für Bergungsarbeiten mit einem robusten Griffsystem an der gepolsterten Handfläche.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der Handschuh Ringers 314 Extrication bietet ein verstärktes Griffsystem an der gepolsterten Handfläche und den Fingern, das die exzellenten Stoßschutzleistung des Handschuhs mit einer extrem hohen Griffsicherheit verbindet, wenn diese am meisten benötigt wird. 

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Kevlar®-gesteppte Handfläche, Schnittschutz und verlängerte Manschette mit Gamaschenverschluss für zusätzlichen Schutz.

• Reflektierende Markierungen für erhöhte Sichtbarkeit.
 


Anwendungsbereiche:
  • Rettung/Bergung aus beengten Räumen
  • Führen von schweren Maschinen
  • Brechen und Entladen von Erz
  • Versenden und Verladen von Produkten
  • Fahrzeugwartung


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • ANSI Cut A2
  • ANSI ABR 4
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 + A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009


Verpackungseinheit:
5 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4242BP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 212,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 212,42*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 230,10*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,14*
€ 252,4466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,12*
€ 241,7128
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 198,03*
€ 235,6557
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 193,06*
€ 229,7414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,59*
€ 217,2821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,60*
€ 207,774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,67*
€ 190,0073
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 31,934* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.