Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm
Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm
Artikel-Nr.:
     4012-673479
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41401
EAN/GTIN:
     9004853414015
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Max. Betriebsdruck 6-12 bar
  • Luftverbrauch max. 100 l/min (bei 8 bar)
  • Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
Weitere Informationen:
ELMAG JWL Sprühpistolen:
ELMAG JWL Sprühpistolen sind strapazierfähige und effiziente Reinigungsspritzen, die sich für die meisten Arten von Reinigungsflüssigkeiten eignen. Diese Sprühpistolen können zum Entfetten, Abwaschen und Einseifen, auch mit aggressiven Chemikalien, angewandt werden.<br/><br/>Unsere Sprühpistolen sind so gestaltet, dass Sie im täglichen Gebrauch von optimalem Nutzen sind. Deshalb sind ELMAG JWL Sprühpistolen sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen - die Flüssigkeitsmenge wird stufenlos mit dem Abzug reguliert. Das ergonomische Design von JWL ist ein Klassiker. Wir verwenden den Luftdruck um die Aktivierung des Handgriffes zu erleichtern. Die weiteren Bestandteile sind schlagfest und korrosionsbeständig.
Material:
- Handgriff und Abzug Acetalkunststoff<br/>- Ventil Acetalkunststoff<br/>- Dichtungen/O-Ring Nitril<br/>- Blasrohr und Welle Stahl eloxiert<br/>- Feder Gehärteter Federdraht<br/>- Behälter PE<br/>- Saugrohr Nylon PA12<br/>- Schläuche PVC<br/>- Düsen POM, PA6, Stahl, Messing<br/><br/>
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 47,57*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 37,18*
€ 47,94*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 49,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,44*
€ 57,53*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 60,73*
€ 76,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41400
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.